カテゴリ
- 作業工具(12)
- ワイヤーストリッパー(11)
- ケーブルストリッパー(1)
絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.03~10(1)
- 0.05~8(1)
- 0.08~2.08(1)
- 0.08~3.3(1)
- 0.13~3.3(1)
- 0.13~5.26(1)
- 0.2~6(1)
- 0.3~3.3(1)
- 0.3~5.5(1)
- 0.35~4(1)
- 0.5~2.5(1)
- 0.5~3.5(1)
- 0.5~5.3(1)
- 0.5~6(1)
- 0.5~10(1)
- 0.5~16(1)
- 0.75~5.5(2)
- 0.82~8.3(1)
- 1.3~8.4(1)
使用範囲(AWG)
- 13
- 8(11)
- 10(20)
- 11(12)
- 12(26)
- 14(26)
- 15(12)
- 16(26)
- 17(11)
- 18(27)
- 19(11)
- 20(25)
- 21(10)
- 22(24)
- 23(10)
- 24(23)
- 25(10)
- 26(22)
- 28(21)
- 30(17)
- 使用範囲(AWG)をもっと見る
使用範囲(Φmm)
- 3(1)
全長(mm)
- 127(1)
- 155.6(1)
- 158.8(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 181(1)
- 190(2)
- 196.9(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- アイデアル(IDEAL)(2)
- KLEIN TOOLS(5)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- WEICON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sutorippa」の検索結果

マルチワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ラピッドストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)RoHS指令(10物質対応)対応
T型ストリッパー T-5
アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
精密ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷から9日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。材質スチール全長(mm)196.9質量(g)154
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
ワイヤーストリッパー(カッター付)
WEICON¥10,980税込¥12,0781丁翌日出荷用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
ワイヤストリッパー 調整機能付
KLEIN TOOLS¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28