カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • ワイヤーストリッパー(5)
    • ケーブルストリッパー(4)
  • 空圧工具(5)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ

「sutorippa」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7-57.2mm ケーブルストリッパー(エンド) エスコ

    12.7-57.2mm ケーブルストリッパー(エンド)

    エスコ
    147,000税込161,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580BK
  • ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)

    IKURATOOLS(育良精機)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
    トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
  • 廃棄電線ストリッピング・マシン 西田製作所

    廃棄電線ストリッピング・マシン

    西田製作所
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
    用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
  • [12.7-63.5mm] ケーブル ストリッパー エスコ

    [12.7-63.5mm] ケーブル ストリッパー

    エスコ
    172,800税込190,080
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA580BD
  • マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン104

    IKURATOOLS(育良精機)
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
  • マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)

    マイコンミニミニ

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
  • マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン82

    IKURATOOLS(育良精機)
    589,800税込648,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
  • ムキソケ アジャスター式 9種セット タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式 9種セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
  • ナイル 卓上ストリッパ本体CST100L 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体CST100L

    室本鉄工
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1413
  • ナイル 卓上ストリッパ本体CST110 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体CST110

    室本鉄工
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-0336
  • 多心光ファイバストリッパ フジクラ

    多心光ファイバストリッパ

    フジクラ
    179,800税込197,780
    1組
    16日以内出荷
    被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
    定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
  • ナイル 卓上ストリッパ本体CST100H95 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体CST100H95

    室本鉄工
    399,800税込439,780
    1個
    46日以内出荷
    トラスコ品番802-1412
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)

    アガトン
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
    用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル 卓上ストリッパ本体CST100 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体CST100

    室本鉄工
    349,800税込384,780
    1台
    50日以内出荷
    ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
    用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0196全長(mm)420質量(kg)13.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169空気消費量(cm3/回)3000ホース取付口G1/4脱皮能力外径15mm、長さ100mm
  • ナイル 卓上ストリッパ本体CST120 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体CST120

    室本鉄工
    519,800税込571,780
    1台
    50日以内出荷
    ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
    用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。付属品フットバルブ(FB70S)、ホーストラスコ品番466-0200全長(mm)490質量(kg)43使用空気圧力(MPa)0.5~0.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283空気消費量(cm3/回)8000ホース取付口G3/8脱皮能力外径30mm、長さ100mm