カテゴリ
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
「sv-20k」の検索結果

コレダーライン K-20A キャップ
タキヤ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
コレダーライン K-20A
タキヤ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
コレダーライン K-20 キャップ
タキヤ(1件のレビュー)¥319税込¥3511個欠品中レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
タブレットスタンド
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から6日以内出荷持ち運びにも便利な折りたたみタイプのタブレット、スマートフォン対応スタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。用途タブレットスタンド
コレダーライン K-20
タキヤ¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない手軽なピクチャーレールです。仕様天井面付、壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
タブレットスタンド
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台5日以内出荷持ち運びにも便利な折りたたみタイプのスタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。特性折りたたみ式、滑り止め付き
MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ
ミヤコ¥9,098~税込¥10,008~1個7日以内出荷から8日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷備考17~21フクム規格BC2000A(BIG-M)部品名称ギヤケースクミタテ図解NoKC23A(コメリ) ギヤケース部品_No.1、KC23BL ギヤケース部品_No.1、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.19、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC20 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、SV20BIG-M ギヤケース部品_No.1、BC21A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23S 本体部品_No.19、SV23 ギヤケース部品_No.1、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BK23 本体部品_No.29、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.19、TK23 本体部品_No.29、CBC230 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、NK20 ギヤケース部品_No.1、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC23 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC23AL ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、BC20L ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、HBC254H 本体部品_No.16、KC23 ギヤケース部品_No.1、TK23G 本体部品_No.19、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、JC23SGL 本体部品_No.19、TK23L 本体部品_No.19、BC23A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23 本体部品_No.29、BC20A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC2000A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
Stainless Steel Bar Ends
R&G RACING PRODUCTS¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷ステンレスバーエンドは、特別に新しく開発成形され、純正バーエンドよりもわずかに重く、エンジンからハンドルに伝わる振動を少なくし、耐食性があります。 ステンレス鋼仕上げにレーザー刻印されたR&Gロゴは見栄を良くします。 転倒した際の損傷から高価なレバーやクリップオンを保護いたします。