材質硬質ビニール
寸法T(mm)2.0
用途電線支持用
仕様VVRケーブル・電線管用
結束径(Φmm)15.5~17.5
適合電線SV8SQ×2~3芯
1セット(8個)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ステンレス製
1箱(50本)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
材質ステンレス製
寸法B(mm)15
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)6.5
用途電線支持用
仕様VVRケーブル・電線管用
結束径(Φmm)13~15
適合電線SV5.5SQ×2~3芯
1セット(8個)
¥319
税込¥351
当日出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15
材質ステンレス製
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
関連キーワード