カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
    • 電路支持用片サドル(14)
    • ボックス用パーツ(1)
  • 電気材料(4)
    • サドル(3)
    • ケーブルクランプ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 配管サドルバンド(2)

「sv片サドル」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
52税込57
1個ほか
翌々日出荷
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業(6件のレビュー)
43税込47
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
SV片サドルKT8 8P オーム電機SV片サドルKT8 8Pオーム電機
349税込384
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)15.5~17.5適合電線SV8SQ×2~3芯
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
169税込186特価
1袋(15個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
SV片サドル 未来工業SV片サドル未来工業
1,298税込1,428
1箱(50本)
翌々日出荷
木ねじ1本で固定できます。
適合サイズ(TLフレキ)10
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
740税込814
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ未来工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
片サドルバンド(ステンレス) ミヤコ片サドルバンド(ステンレス)ミヤコ(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ未来工業
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
SV片サドルKT5 8P オーム電機SV片サドルKT5 8Pオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)13~15適合電線SV5.5SQ×2~3芯
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ未来工業
18,980税込20,878
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用) 未来工業コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)未来工業
5,998税込6,598
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ユニクロめっき
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
320税込352
1袋(5個)
翌日出荷
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用) 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)未来工業
19,980税込21,978
1セット(50個)ほか
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製