カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
  • バイク部品(260)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 学童・教育用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv1000」の検索結果

658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI 529FZ モノラック SV1000K3 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI 529FZ モノラック SV1000K3

    DAYTONA(デイトナ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1100 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1100

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(S) シングル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1200 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1200

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
  • 5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ V110 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ V110

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • 汚泥沈殿率測定器 KRK(笠原理化工業)

    汚泥沈殿率測定器

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
    仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)材質PMMA(アクリル)目盛(mL)10ml外寸法(mm)Φ68×400アズワン品番61-3376-23
  • デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及多機能型

    イマダ(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • エア抜き弁 RIKEN(理研機器)

    エア抜き弁

    RIKEN(理研機器)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様エア抜き弁
  • ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム RESV-1000A

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

    エバーロイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
  • 直尺 1000mm SK11

    直尺 1000mm

    SK11
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
  • オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり)  EC approved ステンレス for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり) EC approved ステンレス for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    299,800税込329,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり)  EC approved チタニウム for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK ボルトオンマフラー (キャタライザーあり) EC approved チタニウム for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    359,800税込395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり)  EC approved ステンレス for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり) EC approved ステンレス for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    339,800税込373,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり)  EC approved チタニウム for SV1000/S (03-) BODIS (ボディス)

    オーバル 1MK フルシステムマフラー 2in1 (キャタライザーあり) EC approved チタニウム for SV1000/S (03-)

    BODIS (ボディス)
    359,800税込395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種SUZUKI SV1000-S (2003-2007)
  • スペーサ形減圧弁 SMC

    スペーサ形減圧弁

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000ポート数5
  • (96001)ボルトワッシャー 8×20 ホンダ

    (96001)ボルトワッシャー 8×20

    ホンダ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • (17571)パッキン ホンダ

    (17571)パッキン

    ホンダ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • ブランキングプレートアッセンブリ SMC

    ブランキングプレートアッセンブリ

    SMC
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • ボルトワッシャー 8×20 ホンダ

    ボルトワッシャー 8×20

    ホンダ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • 単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC

    単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    シリーズSV1000ポート数5
  • ステンレスシリンダ CG5FN SMC

    ステンレスシリンダ CG5FN

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5LA SMC

    ステンレスシリンダ CG5LA

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5LA

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • 給排気エンドブロックアッセンブリ SMC

    給排気エンドブロックアッセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    シリーズSV1000ポート数5
  • スペーサ形減圧弁 SMC

    スペーサ形減圧弁

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000ポート数5
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    シリーズSV1000ポート数5
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSV)

    SMC
    105,910税込116,501
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • EXH.ブロッキングディスク SMC

    EXH.ブロッキングディスク

    SMC
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5LN

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • タイロッド SMC

    タイロッド

    SMC
    209税込230
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

    SMC
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TFSV)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40TFSV)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • RCSB SV BOOST1000 G1スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV BOOST1000 G1スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・SV BOOST 1000 スプール G1。SV BOOST 1000 G1はストレスフリーバーサタイルのコンセプトはそのままに、かつてない伸びを実現したBOOST。G1ジュラルミン製Φ34mmスプール。
    用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45~90、16-40~80
...