カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • バイク部品(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 電動工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「sv13」の検索結果

関連キーワード
308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用サンディングペーパーA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個(5枚)
    当日出荷
    寸法(mm)125外径(Φmm)125
  • SV13YB用ペーパー用パットΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ペーパー用パットΦ125

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    SV13YB用ペーパーパットです。サンディングペーパー用。
    仕様●適合機種:SV13YB(旧型:SV13Y)●パッド寸法(mm):125●色:黒●寸法(mm):125×125×10●マジック式●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。●材質/仕上:コットン●原産国:中国●コード番号:364-4917アズワン品番67-2342-27
  • SV13YB用ポリエステルバフΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ポリエステルバフΦ125

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番792-5417寸法(mm)125質量(g)71外径(Φmm)125
  • 部品 ランダムサンダー SV13YB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ランダムサンダー SV13YB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
  • SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番792-5514寸法(mm)150質量(g)100外径(Φmm)150
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • [EA519SV-13用] スペアピン エスコ

    [EA519SV-13用] スペアピン

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1本
    翌日出荷
    先端径(Φmm)0.9
  • FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(20個)
    当日出荷から17日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
  • 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器

    塩ビ管用同種管継手

    川西水道機器(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管用
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット

    川西水道機器(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • スイベル(よりもどし) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    スイベル(よりもどし) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • メッシュパネル用 ステンレスSカン 光

    メッシュパネル用 ステンレスSカン

    光
    ¥169税込¥186
    1セット(2個)
    当日出荷
    収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です
    材質ステンレス
  • ランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)約160電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000全負荷電流(A)2.4ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • ランダムサンダー HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
    用途木材の研磨。トラスコ品番378-0465質量(kg)1.4電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番65-0295-28ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 45°

    報商製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • 塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク 3L ブライトアイズ

    ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク 3L

    ブライトアイズ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    3日以内出荷
    肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー。軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
    色ライラックピンクサイズ3Lアズワン品番69-3854-79素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)94~102
  • ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ クリーム 3L ブライトアイズ

    ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ クリーム 3L

    ブライトアイズ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    3日以内出荷
    肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー。軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
    色クリームサイズ3Lアズワン品番69-3854-75素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)94~102
  • 塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ベージュ 3L ブライトアイズ

    ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ベージュ 3L

    ブライトアイズ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    3日以内出荷
    肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー。軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
    色ベージュサイズ3Lアズワン品番69-3854-71素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)94~102
  • ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ブラック 3L ブライトアイズ

    ノースリーブ シャツタイプブラ Vシリーズ ブラック 3L

    ブライトアイズ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    3日以内出荷
    肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー。軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。
    色ブラックサイズ3Lアズワン品番69-3854-67素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)94~102
  • 塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 配管カバー カブセールV 背割品 エムエフ

    配管カバー カブセールV 背割品

    エムエフ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(80本)
    6日以内出荷
    材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。軽いので加工や施工が容易に行えます。耐水性・耐薬品性に優れています。
    用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10色白長さ(m)2
  • 300x600x 8mm ポリアセタール板 エスコ

    300x600x 8mm ポリアセタール板

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質POM厚さ(mm)8寸法(mm)300×600
  • インペラー KOTOBUKI(コトブキ)

    インペラー

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    パワーボックス専用パーツ。パワーボックスSV9000用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • 19/32 片目片口スパナ エスコ

    19/32 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥4,320税込¥4,752
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA614SV-13全長(mm)170質量(g)74寸法d(mm)21.9寸法b(mm)35対辺寸法(inch)19/32
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
  • 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
  • レギュレータ プレッシャアジャスト (F2) MAZDA(マツダ)

    レギュレータ プレッシャアジャスト (F2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • ボデーノズルホルダー MAZDA(マツダ)

    ボデーノズルホルダー

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • ミキサー (F2) MAZDA(マツダ)

    ミキサー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダー ノズル (S5) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ノズル (S5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
  • (B6)ILLUMI SCUFF PLATE MAZDA(マツダ)

    (B6)ILLUMI SCUFF PLATE

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
nv13特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nv13