カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「sv1300-5fr」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
SV1_00_16 - 16型カセットベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、マニホールド配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁-
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気