カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「sv1a00-5fud」の検索結果

S Series(SV1A00)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気