カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sv1np」の検索結果

袋ナット・パッキンセット(ステンレス)
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1セット3日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。セット内容ナット2個+パッキン2枚材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
MBフリーカットチューブ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
フリーカットチューブ
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒タイプくり返し録画用種類BD-REレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25
録画用BD-RE 50GB スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)¥9,498税込¥10,4481パック(20枚)5日以内出荷水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ360分、BSデジタル260分の録画が可能。繰り返し録画できます。用途録画用ブルーレイディスク本体質量(g)14.5記録方式くりかえし本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-2倍レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)50