カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「sv3100-5fud」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3100
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
SV3_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、マニホールド配線仕様:(S) シングル配線、A,Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形