カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • 科学研究・開発用品(258)
  • 物流用品(74)
  • バイク部品(30)
  • 制御機器(27)
  • 建築金物(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 学童・教育用品(19)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 測定用品(10)
  • カー用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv50」の検索結果

関連キーワード
981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SV50 LUMBERG

    SV50

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベル タイヤ (SV50) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (SV50)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • サマーベストSV50型 エース神戸

    サマーベストSV50型

    エース神戸
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷
    暑さ軽減&通気性がいい。編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。
    材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)サイズフリーテープ幅(mm)50混率(%)メッシュ:ポリエステル100着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135
  • サマーベストショート丈SV50-S型 エース神戸

    サマーベストショート丈SV50-S型

    エース神戸
    2,798税込3,078
    1着
    4日以内出荷
    暑さ軽減&通気性がいい。編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
    材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)サイズフリーテープ幅(mm)50混率(%)メッシュ:ポリエステル100着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135丈区分ショート丈
  • サマーベストSV50(T)型台形付き エース神戸

    サマーベストSV50(T)型台形付き

    エース神戸
    3,398税込3,738
    1着
    4日以内出荷
    暑さ軽減&通気性がいい。編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。
    材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)寸法(mm)(台形シート)270×190×180サイズフリーテープ幅(mm)50混率(%)メッシュ:ポリエステル100着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135
  • SV 50/6 LUMBERG

    SV 50/6

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管びん

    NEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器

    塩ビ管用同種管継手

    川西水道機器(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管用
  • SVバッテリー充電器 セルスター

    SVバッテリー充電器

    セルスター
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    12V対応タイマー付バッテリー充電器です。
    用途12V車のバッテリー充電に。トラスコ品番100-7037材質ボディー=アルミニウム、パネル=鉄板幅(mm)170高さ(mm)148奥行(mm)152出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1パック(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及多機能型

    イマダ(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

    ユニカ(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    22,980税込25,278
    1組(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • セーフティーベスト WING ACE

    セーフティーベスト

    WING ACE
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    夜間・暗い場所などの作業に最適!! 昼間でも視認性UP!! 極太70mm幅光輝度反射帯使用!! 着脱・調節簡単!! 両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。
    用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100%
  • 異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器

    異種管継手 塩ビ管×鋼管用

    川西水道機器(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(ポリ玉)

    アイエス工業所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • リヤコンバーターレンズ VSテクノロジー

    リヤコンバーターレンズ

    VSテクノロジー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    マウントCマウント
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • 散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45° 岩崎製作所

    散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

    VSテクノロジー
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
  • FA用CCTVレンズ VSテクノロジー

    FA用CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
    用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大500ズーム光学3倍解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動または半自動フォーカス自動・手動切り替え画素数210万画素フレームレート最大30fps(MJPG)画角84°ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクなし最低照度(Lux)0.1
  • 散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90° 岩崎製作所

    散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
  • 快適ウェア用充電器 村上被服

    快適ウェア用充電器

    村上被服
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • ソフトリングB罫 コクヨ

    ソフトリングB罫

    コクヨ(1件のレビュー)
    649税込714
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
    中横罫罫幅(mm)6材質(リング)オレフィン系樹脂
  • Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM) ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM)

    ダイソン
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FF(Dyson PencilVac Fluffy)は、「軽さと手軽さ」を徹底的に追求したモデルです。直径約3.8cmのスリムボディに、毎分最大14万回転の高性能モーターを搭載し、本体重量約1.3kgとダイソン最軽量クラスを実現しています。取り出してすぐ使える軽さは、日々の掃除のハードルを大きく下げてくれます。ヘッドにはMicro Fluffy(TM)クリーナーヘッドを採用。フローリングや畳での集じん性が高く、大きなゴミから微細なホコリまでしっかり吸引します。スリムな形状のため、家具の脚まわりや低いすき間にも入り込みやすく、狭い場所の掃除も楽々。また、ゴミを圧縮して捨てられるホコリが舞いにくいゴミ捨て機構や、置くだけで充電できるマグネット式スタンドなど、使い勝手も抜群。「重い掃除機が苦手」「毎日こまめに掃除したい」「フローリング中心の住まい」という方に、特におすすめの一台です。
    セット内容Dyson PencilVac Fluffy(TM) (SV50 FF)、Micro Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1156×207本体質量(kg)1.3集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間集塵方式カプセル式駆動時間(分)~30
  • ソフトリング方眼ドット罫 コクヨ

    ソフトリング方眼ドット罫

    コクヨ
    669税込736
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい方眼ドット罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。
    枚数80材質(リング)オレフィン系樹脂中紙上質紙色(表紙)透明
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA50SV SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA50SV

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
  • 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
  • SV-Hシリーズ   メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジー

    SV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

    VSテクノロジー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
    マウントC-Mount
  • Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones

    ダイソン
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FC(Dyson PencilVac Fluffycones)は、直径わずか約38mmという世界最薄クラスのスリムボディに、毎分最大14万回転の超小型・高性能モーターを搭載。軽快な操作性とダイソンらしい吸引力を両立したモデルです。開発のFluffyconesクリーナーヘッドは円すい形のブラシが特徴、髪の毛やペットの毛を自然に外側へ送り出し、ヘッドへの絡まりを防ぎます。前後左右どの方向にも自在に動くため、モップ感覚でスイスイ操作でき、フローリングや畳の掃除が驚くほど快適です。また、ヘッド前後に搭載されたLEDライトが微細なホコリを照らし、見落としを防ぎます。さらに、ゴミを圧縮して捨てられる衛生的なゴミ捨て機構や、交換式バッテリー、マグネット式スタンドなど使い勝手も充実。「掃除の重さや面倒さを減らしたい」「フローリング中心の住まいで、気づいた時にサッと掃除したい」人に特におすすめの一台です。
    セット内容Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)、Fluffycones(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1160×226本体質量(kg)1.8集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間駆動時間(分)~30
  • 塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    2,698税込2,968
    1パック(25個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ)

    アイエス工業所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • シリコン内面コートスクリューバイアル 三商

    シリコン内面コートスクリューバイアル

    三商
    7,098税込7,808
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
  • 止水栓床給水タイプ ドライバー式 INAX(LIXIL)

    止水栓床給水タイプ ドライバー式

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 硬鋼製Vブロック 理研計測器

    硬鋼製Vブロック

    理研計測器
    37,980税込41,778
    1セット(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
    型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • バーサタイルナイロンショーツ フェリック

    バーサタイルナイロンショーツ

    フェリック
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    街ばきや水辺での使用も可能な多目的なナイロンショーツ。
    仕様右ポケット内側にゴム紐付き、サイド&ヒップポケットの内側にメッシュ生地を使用。素材ナイロンタフタ100%
...