カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
- バイク部品(26)
- 安全保護具(26)
- 制御機器(24)
- 建材・エクステリア(19)
- 切削工具(14)
- オフィス家具(12)
- 自動車純正部品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)(14)
- KMC(4)
- LION (ライオン事務器)(5)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
- SMC(347)
- TRUSCO(4)
- アピックス(4)
- エレコム(3)
- サンセルフ(18)
- ツヨロン(藤井電工)(21)
- ベビーフェイス(26)
- ホンダ(12)
- ラフアンドロード(5)
- 三ツ星貿易(3)
- 三興マテリアルサプライ(8)
- 三菱電機(3)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 富士倉(3)
- 山金工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVB
三興マテリアルサプライ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から24日以内出荷油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
S Series(SS5Y3-12SVB)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン
クリザール SVBシニュアタ
クリザールジャパン¥12,980税込¥14,2781個(250粒)3日以内出荷切り花の葉の黄化を抑制する前処理剤です。特にスターチスシヌアータの茎と葉の変色を抑え、より長くスターチスシヌアータを楽しむことができます。その他対象の花としてユリ・アルストロメリア・ユーフォルビアフルゲンス・エリンジウムなどがあります。切り花の品質を保持し、日持ちを長くします。錠剤タイプですので計量の手間が要らず便利です。用途標準使用量は3Lの生け水に1錠、標準処理時間は4~72時間です。生産者向け入数250粒
S Series(SS5Y5-12SVB)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y7-11SVB)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットSIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ
EATON(イートン)¥14,980税込¥16,4781個欠品中Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVB
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA EX-LDF241SVB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA EX-LDF241SVB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVB
三興マテリアルサプライ¥6,998~税込¥7,698~1個24日以内出荷油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
常圧 ブロワーバキュームガン
SK11¥8,998税込¥9,8981台当日出荷エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック最高使用圧力(MPa)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42本体質量(kg)0.42接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から7日以内出荷小型化を追求したケースタイプモデル10~50W入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
ダイヤモンドカッター
モトユキ¥39,980~税込¥43,978~1枚当日出荷上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に適合機種ハンドカッター(エンジン)穴径(Φmm)30.5止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
ウッドデッキフェンス、ベンチ材2本セット
サンセルフ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2本)3日以内出荷腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)2本セットになります。用途ウッドデッキのフェンス材やベンチ製作などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)95厚さ(mm)40質量(kg)10
ウッドデッキフェンス材6本セット
サンセルフ¥17,980税込¥19,7781セット(6本)3日以内出荷腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)6本セットになります。用途ウッドデッキのフェンス材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)65厚さ(mm)25質量(kg)5
ウッドデッキ支柱材 ポスト材2本セット
サンセルフ¥13,980税込¥15,3781セット(2本)3日以内出荷腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 90mm角の頑丈設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。支柱に束に大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)2本セットになります。用途ウッドデッキの支柱材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)90厚さ(mm)90質量(kg)10
ウッドデッキ大引、根太材6本セット
サンセルフ¥17,980税込¥19,7781セット(6本)3日以内出荷腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 中空設計なので頑丈なウッドデッキ製作時の下地作りに最適です。根太や大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)6本セットになります。用途ウッドデッキの下地材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)80厚さ(mm)35質量(kg)5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら