カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「svc-150」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター SK11

    フィルター

    SK11(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
    用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。仕様寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250密度約100ミクロン
  • ベントキャップ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
  • ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
  • 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損

    西邦工業
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質フェイス:アルミニウム、CD:SUS304仕上アルマイト処理、Anodized
  • 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損

    西邦工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質フェイス:SUS304、CD:SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • ベントキャップ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    グリル部は脱着可能です。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なしシルバー仕上粉体塗装
  • ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
  • ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCO

    ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
    付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア
  • 油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型) 神港精機

    油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型)

    神港精機
    273,000税込300,300
    1個
    91日以内出荷
    ・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入
    定格電圧(V)AC200