カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)

「svc50」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • サッカーボール 5号 検定球 MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール 5号 検定球

    MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。 空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。
    用途一般・大学・高校・中学用材質人口皮革(手縫い)質量(g)約410~450円周(mm)680~700使用空気圧(kg/cm2)0.6
  • サッカーボール5号 検定球試合球 手縫い MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール5号 検定球試合球 手縫い

    MIKASA (ミカサ)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    高い空気保持率と低反発性に富んだブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。
    仕様推奨内圧:0.800kgf/cm2材質人工皮革、貼り、プチルチューブ質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
  • サッカーボール5号 検定球 手縫い MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール5号 検定球 手縫い

    MIKASA (ミカサ)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    手縫い・検定球5号の中でもお手ごろ価格なサッカーボール。空気保持製の良いブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。
    仕様推奨内圧:0.600kgf/cm2材質人工皮革、手縫い、プチルチューブ質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    77,980税込85,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ オンダ製作所

    SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ