カテゴリ

  • 電気材料(66)
    • VCTF(5)
    • VCT(1)
    • 固定用ケーブル(1)
  • 電動工具(101)
    • 延長コード(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
長さ(m)
シース色
ブランド
富士電線工業・三ツ星・エスネット・ユーボン・TRUSCO・日動工業・正和電工・HiKOKI(ハイコーキ)・三協リール・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・エスコ・アメリカン電機・SUZUKID(スズキッド)・イチネンTASCO・サンピース・メテックス・TRIENS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svct」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトビニルキャブタイヤケーブル エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤケーブル

    エスネット
    3,898税込4,288
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
  • EX.カッターナイフ メテックス

    EX.カッターナイフ

    メテックス
    199税込219
    1個
    当日出荷
    災害、緊急時の必需品。【災害時の使用例】ゴミ袋の上部中央をカッターで切って丸い穴を開けると、レインコートやウインドブレーカーになります。 ダンボール箱を切って開き、ガムテープでつなげると、風や視界をさえぎるついたてになります。
    材質ストッパー:POM グリップ、ボトムキャップ:ABS ブレードガード:鉄 ブレード:カーボンスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    2,298税込2,528
    1巻
    翌々日出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。定格電圧(V)300最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15シース厚(mm)10シース色識別色10規格/略称VCTF
  • ソフトVCT電源ケーブル アメリカン電機

    ソフトVCT電源ケーブル

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1セット(10m)
    当日出荷
    許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。
    規格RoHS対応
  • ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボン

    ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18全長(m)10シース色規格/略称VCTF
  • ソフトVCT 白 アメリカン電機

    ソフトVCT 白

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
  • ベントキャップ縦型(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ縦型(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    排気方向は左右両吹きとなります。ステンレス網付は(10メッシュ)です。グリル部は脱着可能です。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、縦型シルバー仕上粉体塗装
  • ベントキャップ縦型(網付・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ縦型(網付・防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、縦型、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
  • ベントキャップ縦型(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ縦型(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型シルバー仕上粉体塗装
  • ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
  • 防雨型延長ケーブル TRUSCO

    防雨型延長ケーブル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
    電流容量(A)15太さ(mm2)1.25材質塩化ビニール樹脂ブラック使用場所屋外
  • トリプルポッキンショートタップ(アース付) 日動工業

    トリプルポッキンショートタップ(アース付)

    日動工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。電線長さ(m)30.0コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内トラスコ品番368-6540コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業

    ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)

    日動工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。電線長さ(m)0.5コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付グリーン電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6574質量(kg)0.3コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
  • トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(47件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 修理用取替えコード 正和電工

    修理用取替えコード

    正和電工(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
    電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • 3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    3芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
    特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT3cコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
  • P延長ブレーカ漏電保護 日動工業

    P延長ブレーカ漏電保護

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード 正和電工

    抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    特性アース付電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    三相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    電線仕様-種別SVCT
  • トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピース

    トリプルポッキン防雨型延長コード5m

    サンピース
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
  • コードリール100V 三協リール

    コードリール100V

    三協リール
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
  • 抜け止め十字延長コード 正和電工

    抜け止め十字延長コード

    正和電工(5件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
    黄色(電線部)/青(両端)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2Cコンセント形状(抜止形)2P 125V 15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用コンセント個数3コンセント定格接地2P15A125V定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15使用場所屋内漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール

    コードリール 三ツ口コンセント仕様

    三協リール
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
関連キーワード
vct5.5特集