カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)

「svf-61」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    プレッソ-LTD AGS

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    研ぎ澄まされた感度、突き詰めた軽量性がもたらす絶対領域。中空高感度カーボングリップ。グリップ内が中空構造であり、超軽量。中空構造により、ブランクの振動が共鳴し、最高の手感度をもたらす。ブランク同様、カーボンを巻いて作成。ブランクにはフラッグシップにふさわしいSVFナノプラス採用。パワーと感度を併せ持つ、細身軽量ブランク。軽さと感度の次世代「AGS」。Rフレームガイドを搭載。最適径、最適位置を選択し、飛距離、高感度、トラブルレスを高次元で達成。フォール時のアタリ、ボトム状況を明確に手元に伝える「SMT」(55M-SMT)。目感度と手感度を両立させる「MEGATOP」(55XUL-S、58ML-S、510UL-S、61L-S)。軽量高感度を徹底的にブラッシュアップ!。初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させる。手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場。
    継数(本)2
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    32日以内出荷
    赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計
    精度±2℃もしくは±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50フレームレート50Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間4時間×3仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン駆動時間(時間)4(×3)