カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(80)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • オフィス家具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(13)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svg」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所

    SVG2型 ステンレスゲートバルブ

    オンダ製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
  • SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • アスリート+14SVG JACKSON

    アスリート+14SVG

    JACKSON
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    VG(ボルテックスジェネレーター)搭載で更に進化したアスリート
    用途ミノーの基本を作った「アスリートミノー」。変更する部分が無いほどに完成されたアスリートミノーにJacksonの釣る技術を更にプラスしたアスリートプラスが誕生しました。ボルテックスジェネレーターを搭載することで、安定した飛距離を獲得。フラットサイド仕様によりウォブンロールアクションの際、強いフラッシングを発生させます。また、今までのスリムボディーに比べ体高を持たせる事でアピール力を更に高めました。これらのプラスされた性能によりシーバスはもちろん、広大なサーフゲームでもその強い存在感でフィッシュイーターを魅了します。釣果を増やし続けてくれるアスリートプラスを体感してください。寸法(mm)140質量(g)30タイプシンキングフック#4
  • アスリート+45SVG ライトゲーム JACKSON

    アスリート+45SVG ライトゲーム

    JACKSON
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    *強いフラッシングを発生させるフラットサイドボディ *アピール力を高めるため体高をプラス *飛距離を安定させるVG搭載
    用途<サイズ感を忘れる使いやすさ> ボルテックスジェネレーターの恩恵は小型ミノーでも実感できます。細身の小型ミノーながら安定した飛距離を獲得。フラットサイズデザインによってメリハリの効いたフラッシングを発生し、水押しの強さと兼ね合いで、サイズ感以上のアピール力を発揮します。メバル・カマス・メッキ・セイゴ等々幅広いターゲットに対応し、ライトゲーム全般をカバー。1ランク上の「使いやすさ」が体感できる小型ミノーです。寸法(mm)45質量(g)2.2タイプシンキングフック#14
  • アスリートプラス12SVG JACKSON

    アスリートプラス12SVG

    JACKSON
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    ミノーの基本を作った「アスリートミノー」。変更する部分が無いほどに完成されたアスリートミノーにJacksonの釣る技術を更にプラスしたアスリートプラスが誕生しました。ボルテックスジェネレーターを搭載することで、安定した飛距離を獲得。フラットサイド仕様によりウォブンロールアクションの際、強いフラッシングを発生させます。また、今までのスリムボディーに比べ体高を持たせる事でアピール力を更に高めました。これらのプラスされた性能によりシーバスはもちろん、広大なサーフゲームでもその強い存在感でフィッシュイーターを魅了します。
  • スーパートラウトエリア SVG[ナイロン] 150m VARIVAS

    スーパートラウトエリア SVG[ナイロン] 150m

    VARIVAS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    超高強度! エリアマスターに贈る至高のナイロンライン。より細く、より強く、トーナメントユースを追求したナイロン素材「SVG」(スーパーVA-G)を採用。強度面・耐久性ともにハイクラスのエリアトラウト専用ナイロンラインです。★特殊製法「SVG製法」により超高強度を実現。VARIVASが誇る高強度製法VA-G製法をブラッシュアップ。強度面をさらに向上させたSVG製法により、トーナメントシーンのハードなファイトを耐え抜きます。★高撥水「SP-Vコーティング」によりキャスタビリティと耐久性UP。高い撥水性能を誇るSP-Vコーティングを施すことで、キャスタビリティUP! 飛距離面でも大きなアドバンテージとなります。また、ラインの吸水劣化を抑え、耐久性も向上します。★「ノンストレスコーティング」により強度キープ。紫外線に強いノンストレスコーティングにより、長期間安定した強度をキープします。
    ナチュラル
  • ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入

    NEG(日電理化硝子)
    33,980税込37,378
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-20 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-20 50入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-15 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-15 50入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-12 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-12 50入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-10 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-10 50入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ガスクロバイアル 白 SVG-12 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-12 50入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
  • ガスクロバイアル 白 SVG-10 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-10 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ガスクロバイアル 白 SVG-5 100入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-5 100入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-30 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-30 50入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-5 100入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-5 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
  • ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
  • ガスクロバイアル 白 SVG-3 100入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-3 100入

    NEG(日電理化硝子)
    22,980税込25,278
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-50 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-50 50入

    NEG(日電理化硝子)
    35,980税込39,578
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
  • ガスクロバイアル 茶 SVG-3 100入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 茶 SVG-3 100入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2
  • ガスクロバイアル 白 SVG-30 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-30 50入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
  • ガスクロバイアル 白 SVG-15 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-15 50入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド SVG〔ナイロン〕 150m VARIVAS

    VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド SVG〔ナイロン〕 150m

    VARIVAS
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    用途独創的なSVG製法が、クラス最強・最細のナイロンラインを生み出した。適度な張りをもたらすエリアフィッシング専用の繊細な加工で、優れたキャスタビリティと扱いやすさを高次元で併せ持つハイバランス性能を実現。ハイプレッシャーのシビアな状況でこそ真価を発揮する、マイスターに贈る最高峰ナイロンラインです。長さ(m)150平行巻(165yds.)ライン色ナチュラル
  • ガスクロバイアル SVG-30 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-30 茶 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
  • ガスクロバイアル SVG-15 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-15 茶 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル SVG-50 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-50 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
  • ガスクロバイアル SVG-30 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-30 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15
  • ガスクロバイアル SVG-3 白 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-3 白 瓶のみ 100入

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1~2
  • ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル SVG-100 茶 瓶のみ 25入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-100 茶 瓶のみ 25入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
  • ガスクロバイアル SVG-50 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-50 茶 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
  • ガスクロバイアル SVG-10 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-10 茶 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ガスクロバイアル SVG-100 白 瓶のみ 25入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-100 白 瓶のみ 25入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)50
  • ガスクロバイアル SVG-5 白 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-5 白 瓶のみ 100入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
  • ガスクロバイアル SVG-5 茶 瓶のみ 100入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-5 茶 瓶のみ 100入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
  • ガスクロバイアル SVG-20 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-20 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
  • ガスクロバイアル SVG-12 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-12 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,698税込9,568
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6
  • ガスクロバイアル SVG-20 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-20 茶 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
  • ガスクロバイアル SVG-12 茶 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-12 茶 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)6