カテゴリ
- 制御機器(18)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「svr-1000」の検索結果

交流定電圧電源装置
日動工業¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から4日以内出荷発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。出力電圧100V 接地2P×2仕様屋内用温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
ABB ダイオードプラグインモジュール
ABB¥739税込¥8131個翌々日出荷長さ(mm)9幅(mm)13コイル定格電圧(V)AC6/DC24高さ(mm)24質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット認証マークUL、EAC、CSA
CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
リレーソケット DINレール CR-P
ABB¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●併用可能製品:CR-P インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-P●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:231-9510アズワン品番65-8067-55
CR-P/M 72A Pluggable module varistor wi
ABB¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9516アズワン品番65-8066-72
ABB モジュール プラグイン
ABB¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様電圧 = 110 → 230V ac/dc併用可能製品 = CR-PシリーズPCBリレーアクセサリタイプ = 保護モジュール終結タイプ = プッシュインRoHS指令(10物質対応)対応
CR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入
ABB¥8,898税込¥9,7881箱(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9484アズワン品番65-8067-90
CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503アズワン品番65-8067-10
CR-M024DC4 Pluggable interface relay 4c/
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9493アズワン品番65-8067-01
CR-P024DC2G Pluggable interface relay 2c
ABB¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3121アズワン品番65-8054-46
CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c
ABB¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9498アズワン品番65-8066-62
マウントアダプタ ホルダ
ABB¥149税込¥1641個7日以内出荷仕様小型リレーソケット用プラスチックホルダー、コード番号:231-9517長さ(mm)23幅(mm)26高さ(mm)60質量(g)3アズワン品番65-8066-87併用機器CR-M ソケット認証マークIEC/EN 61984
CR-U024DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3145アズワン品番65-8054-31
Logical socket for CR-P/safety isolation
ABB¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様併用可能製品:CR-PシリーズPCBリレー●アクセサリタイプ:ソケット●CR-Pシリーズプラグ方式インターフェイスリレー用ソケット. CR-PシリーズPCB取り付けプラグ方式インターフェイスリレーのための標準及び論理ソケット。RoHS指令(10物質対応)対応