カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svr-2000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流定電圧電源装置 日動工業交流定電圧電源装置日動工業
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧100V±2%×2仕様出力電圧調整範囲:±3%以内温度上昇主要発熱部85℃以下使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ入力電線VFF1.25mm2×2芯×1.5m
交流定電圧電源装置 スワロー電機交流定電圧電源装置スワロー電機
199,800税込219,780
1個ほか
15日以内出荷から23日以内出荷
定格出力電圧(V)AC100