カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)

「sw-12 npk」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • 【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用

    アイ・アール・エス(6件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1本
    5日以内出荷
    過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
    サービス分類その他
  • 【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター

    アイ・アール・エス(8件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷
    レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • インジェクター 3pcs ミネシマ

    インジェクター 3pcs

    ミネシマ(44件のレビュー)
    429税込472
    1セット(3個)
    当日出荷
    安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
    セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146

    日本ニューマチック工業
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • 【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用 アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用

    アイ・アール・エス(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1本
    5日以内出荷
    燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
    サービス分類その他
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ 20136

    日本ニューマチック工業
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000トラスコ品番753-4159セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)169使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • 【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付 アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付

    アイ・アール・エス(7件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
    サービス分類その他
  • 【修理】NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)(日本ニューマチック工業)SW-12(修理) 修理

    【修理】NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)(日本ニューマチック工業)SW-12(修理)

    修理
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ/ワンハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
  • フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)

    フュエルシステム インジェクタークリーナー

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    699税込769
    1本(236mL)
    当日出荷
    強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
    用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
  • NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027

    日本ニューマチック工業
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に最大締付トルク(N・m)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • フューエルインジェクタークリーナーキット MotionPro(モーションプロ)

    フューエルインジェクタークリーナーキット

    MotionPro(モーションプロ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401

    日本ニューマチック工業
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
    用途緩め作業の多い自動車整備用に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • インジェクター替針 ミネシマ

    インジェクター替針

    ミネシマ(19件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5本)
    当日出荷
    インジェクターの替針です。
    外径(mm)0.6内径(mm)0.37
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • NPK インパクトレンチ本体 25832 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ本体 25832

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)2300無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4299全長(mm)464使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • 【修理】電気ドリル (マキタ) 修理

    【修理】電気ドリル (マキタ)

    修理
    8,198税込9,018
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理