カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)

「sw-1233」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(20件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚

    新北九州工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約8長さ(m)30
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)