カテゴリ
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全保護具(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ミヤナガ(3)
- PLANET Technology(3)
- タンガロイ(2)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- 藤井高圧(2)
- ParkerTAIYO(1)
- ノーブランド(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 大和電業(1)
- 阪上製作所(1)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
- スタジオオーシャンマーク(1)
- 石井マーク(1)
エコロジープロダクト
「sw-160」の検索結果

ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
キャッツアイ
石井マーク¥8,998税込¥9,8981セット(10本)4日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源
PLANET Technology¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
ワンタッチサイディングウッドコア
JEFCOM(ジェフコム)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
PLANET Technology¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az材質(ケース)メタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
PLANET Technology¥8,898税込¥9,7881台3日以内出荷100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
NO LIMITS SW CUSTOM SPOOL
スタジオオーシャンマーク¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ステラ SW/ ツインパワーSW のカスタムスプール。飛距離、ドラグ性能を向上させた対大物にベストなスプールです。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
フラット照明
CCS(シーシーエス)¥332,572税込¥365,8291個当日出荷から13日以内出荷高輝度タイプ付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
ランヤードフック用蛍光シール
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
フルハーネス用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場幅(mm)27質量(g)1130タイプフルハーネス型用フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドロープ仕様巻取式商品タイプダブル
フルハーネス用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード質量(g)約1130タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
セキュリティーワイヤー HP EliteBook x360 435 G7対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteBook x360 435 G7材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
フライングディスク スカイスタイラー
SUNLUCKY(サンラッキー)¥1,998税込¥2,1981枚7日以内出荷フライングディスク競技用。フリースタイルディスク。WFDF 公認(世界フライングディスク連盟)。質量(g)160直径(Φcm)27
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格3/8-16UNCX35図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥281,059税込¥309,1651個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300