カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「sw-21-06」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    20,980税込23,078
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信 オーム電機

    ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    15,980税込17,578
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ

    暖房炉のパイロットバーナ―

    ロバートショウ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    点火装置付きパイロットバーナー組立品
    用途機器、システムの温度管理備考6SW14-21E (22 天然ガス用)
  • プラグインユニット (VV5Q21-04C6T~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-04C6T~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • トマキュウJ 渡辺パイプ(SEDIA)

    トマキュウJ

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
  • トマキュウS 渡辺パイプ(SEDIA)

    トマキュウS

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
  • プラグインユニット (VV5Q21-06C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-06C8~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • 会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    会議用イス プロッティ キャスター 背樹脂タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    37,980税込41,778
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×815座高(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)550肘掛ありグリーン購入法適合スタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本キャスター脚サービス分類組立・設置・取付
  • 6カクボルトSW(+) アップセット BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW(+) アップセット

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X10部品名称6カクボルトSW(+) アツプセツト図解NoDB-S320-3C 背負枠部品_No.5、BC220H 本体部品_No.42、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.21、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.21、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.6、MBS3000 背負枠部品_No.15、MBS3030 背負枠部品_No.5、BCS32A 背負枠部品_No.5、MBS-220H 背負枠部品_No.13、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.21、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5など
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格GKP2540E図解NoBP2540A 本体部品 6カクボルトSW_No.19、BP2540A(NF) 本体部品 6カクボルトSW_No.19、GKP2540E 本体部品 6カクボルトSW_No.20、BP8040A 本体部品 6カクボルトSW_No.18、GKP4040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.20、GKP5040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.21、GKP8040E 本体部品 6カクボルトSW_No.18、BP5040A 本体部品 6カクボルトSW_No.20、BP4040A 本体部品 6カクボルトSW_No.19、GKP5040E 本体部品 6カクボルトSW_No.21、GKP4040E 本体部品 6カクボルトSW_No.20
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X16図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X12図解NoMS513EA-3M フレーム部品_No.17、GSL305-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21、SD413EA フレーム部品_No.32、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.17、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.17、MS410EA-M フレーム部品_No.29、MK41EA フレーム部品_No.29、VSM110-15S 電装品部品_No.33、MS413CA2-M フレーム部品_No.27、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.47、MS313CA2-K-A フレーム部品_No.27、CGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.19、MS313EW-K フレーム部品_No.11、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.32、MGT-500A-1 MPG500A-1 500用Rキット(別売品)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 500用Rキット(別売品)部品_No.12、SSA-α603-1 トランスミッション部品_No.41、GSL205-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X25アプセツト図解NoMKF-A430 ギヤケース部品_No.29、MKF-265 ホンタイ部品_No.8、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.7、MKF-A430-2 ギヤケース部品_No.29、MKF-266 ホンタイ部品_No.8、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.29、BC2800 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、MB200-1U 本体部品_No.9、DB21D-1 2G 本体部品_No.9、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-340H ホンタイ部品_No.8、MKF-265H ホンタイ部品_No.8、MKF-265H ホンタイ部品_No.46、MKF-306 本体部品_No.44、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.36、MKF-345 ホンタイ部品_No.8、MKF-A415 ギヤケース部品_No.27、BC1840L 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、MB200-1L 本体部品_No.9など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X20アプセツト図解NoGKB2203U 本体部品_No.10、MB2600MU 本体部品_No.20、GKB2402U 本体部品_No.10、MBV2300 本体部品_No.20、BC23 BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.16、GKB2401EU 本体部品_No.10、GKB2403U 本体部品_No.10、BC20S-LP 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.10、MB2300U 本体部品_No.20、NKS24 本体部品_No.21、MBC225U 本体部品_No.22、MB2400M TM24 本体部品_No.19、HG2600 本体部品_No.19、AB300-1 本体部品_No.26、GB1001AG エンジン取付部品_No.3、GKB2400UT 本体部品_No.10、MB2300U-S 本体部品_No.20、BC2400 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.19、MB2460U 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.10、GKB2400U 本体部品_No.21、IS236 本体部品_No.8、GKB2202EU 本体部品_No.10など
  • V Series(VV5Q21-06LM) SMC

    V Series(VV5Q21-06LM)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-05B6) SMC

    V Series(VV5Q21-05B6)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-08B6) SMC

    V Series(VV5Q21-08B6)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-06B6) SMC

    V Series(VV5Q21-06B6)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-06C6) SMC

    V Series(VV5Q21-06C6)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-04B6) SMC

    V Series(VV5Q21-04B6)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-06C4) SMC

    V Series(VV5Q21-06C4)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-06C8) SMC

    V Series(VV5Q21-06C8)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-08C6T~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-08C6T~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-02C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-02C6~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000