カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(12)
  • カー用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-23」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)糸ハンダENGINEER(エンジニア)(45件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615Sミドリ安全(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
シールタイプカベ紙 アサヒペンシールタイプカベ紙アサヒペン
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305Sミドリ安全
6,398税込7,038
1足
当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート型 デジタル台はかり 昭和商会セパレート型 デジタル台はかり昭和商会
14,980税込16,478
1台
当日出荷
隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄種類台はかり外形寸法(mm)操作部:220×100×35ひょう量(kg)200電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター精度±0.25kg表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO目量(kg)0.05表示形式デジタル使用範囲(kg)0.3~200載台寸法(mm)389×303×70使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境ひょう量単位kg
LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品]昭和商会
17,980税込19,778
1本
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(セミステンレス)MIKALOR(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から69日以内出荷
スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリススーパーワイヤー(片手)エクストラタイプメトロポリス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ対応クロッグ クロッグスター CSWシリーズ アクションジャパンオートクレーブ対応クロッグ クロッグスター CSWシリーズアクションジャパン
4,998税込5,498
1足
当日出荷から10日以内出荷
オートクレーブが可能です(135℃・20分まで)。濡れた床でも水が浸入しにくい特殊形状の通気孔が空気を通し、蒸れにくいです。光触媒式特殊抗菌素材を配合し、抗菌・消臭効果が持続します。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)ホワイト
簡易まな板立 東和ポリエイト簡易まな板立東和ポリエイト
1,498税込1,648
1組(2枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
LEDテープライトUSB 昭和商会LEDテープライトUSB昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
NEW リフォームシート リンテックコマースNEW リフォームシートリンテックコマース
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から6日以内出荷
裏紙をはがして貼るシールタイプ抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙耐熱温度(℃)80
スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサンスタンダード エアーファイル 半丸ツボサン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
エスライトウェアリング SW 大阪魂エスライトウェアリング SW大阪魂
343,534税込377,887
1袋(10個)
3日以内出荷
マルチウッドソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチウッドソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
壁板、床板等の板材の切断に
用途木工用 一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)370質量(g)115山数12
ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサンブライト900 エアーファイル 半丸ツボサン
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体吾妻商会(AZUMA)
549税込604
1枚
4日以内出荷
小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。
用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5
LEDフロアスタンド標識 昭和商会LEDフロアスタンド標識昭和商会
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
必要な場所にすぐにおけるフロアスタンド標識 。バッテリー内臓でどこでも使える 。最大20hの長時間点灯で夜間の常時点灯にも対応 。折りたたみ式で持ち運び収納に便利 。オリジナルデザインシートの作成も可能。
材質本体:PP・ABS/表示板:PMMA寸法(mm)280×40×530取付方式スタンド式電圧(V)3点灯方式連続(明るさ/3段階)・点滅充電時間(時間)USB充電(5V1A):約7 ソーラー充電(晴天時):約18バッテリー容量(mAh)4000防水性IP65点灯時間(時間)強:11 中:14 弱:20 点滅:24
ホットスターラー 日伸理化ホットスターラー日伸理化
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
温度調節トライアック位相制御方式使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)安全装置サーキットプロテクター付き
ハッカー差し 2丁用 TRUSCOハッカー差し 2丁用TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に材質黒床革仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3577形状ハッカー差し2丁幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)120奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,598税込8,358
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト USB 三愛LEDテープライト USB三愛
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適 広範囲をムラなく照射し影ができにくい 1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm) 収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY電圧5V2A使用温度範囲(℃)-20~75コード長さ(m)1チップ数120PCS/m消費電力(W/m)7防水性IP65電球の種類LED
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
当日出荷から5日以内出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
炭化竹 スマイルターナー 丸十炭化竹 スマイルターナー丸十
279税込307
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
にっこり笑顔の竹製ターナー
材質材質(塗装)ウレタン
メディカル作業靴 CSS-308静電 ミドリ安全メディカル作業靴 CSS-308静電ミドリ安全(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士ホワイト足幅EEE形状ローカット質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
CBN エアーファイル 半丸 ツボサンCBN エアーファイル 半丸ツボサン
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCBAPEM
829税込912
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
クラウン,ハンドル 20S-W2341-20 YAMAHA(ヤマハ)クラウン,ハンドル 20S-W2341-20YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
クラウン ハンドル 20S-W2341-30 YAMAHA(ヤマハ)クラウン ハンドル 20S-W2341-30YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
木目調サービスワゴン 手すり付 スギモト産業木目調サービスワゴン 手すり付スギモト産業
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。ブラウンキャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)木目調化粧板特性静か
サービスワゴン 手すり付 スギモト産業サービスワゴン 手すり付スギモト産業
98,980税込108,878
1台
11日以内出荷
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。アイボリーキャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)アイボリー化粧板特性静か