カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- タンクマウント型コンプレッサー(1)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC100
タンク容量(L)
- 30~40未満(1)
出力(kW)
- 1.5(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.80~1.00(1)
- 1.00(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
種類
- 静音(1)
静音
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
60~70未満
質量(kg)
- 29(1)
29
幅(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
ブランド
- SK11(1)
SK11
「sw-231」の検索結果

エアコンプレッサ SW-231
SK11(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)