絞り込み
電源電圧(V)
タンク容量(L)
出力(kW)
潤滑方式
吐出圧力(MPa)
「sw-231」の検索結果

エアコンプレッサ SW-231
SK11(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
ホースクランプステー
SWAGE-LINE¥4,198税込¥4,6181セット(2個)4日以内出荷【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。