カテゴリ
- バイク純正部品(76)
- 制御機器(23)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 店舗什器・備品(12)
- 溶接用品(12)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 医療(6)
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CCS(シーシーエス)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- イスカル(3)
- ウエルドテック社(12)
- エアコンカバーサービス(3)
- ゴールドウイン(2)
- タツタ電線(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ミドリ安全(9)
- ラムマウント(6)
- 三和[店舗什器・備品](10)
- 伊藤電気製作所(3)
- 富士電機(11)
- 島田電機(3)
- 未来工業(7)
- 若井産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw-28」の検索結果

静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
ステンレス コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2ねじピッチp(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
オートクレーブ対応クロッグ クロッグスター CSWシリーズ
アクションジャパン¥4,998税込¥5,4981足当日出荷から10日以内出荷オートクレーブが可能です(135℃・20分まで)。濡れた床でも水が浸入しにくい特殊形状の通気孔が空気を通し、蒸れにくいです。光触媒式特殊抗菌素材を配合し、抗菌・消臭効果が持続します。材質TPE(熱可塑性エラストマー)色ホワイト
ロッキーラダー2 全段ダブルステップ
巴化成工業(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。材質アルミ合金軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
キャッツアイ
石井マーク¥8,998税込¥9,8981セット(10本)4日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
146LEDソーラーパネルセンサーライト
センター商事¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!。合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。1800mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)光源146LEDバッテリー3.7V 1800mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7エコロジー商品省エネ
一般機器ケーブルグランド
島田電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から11日以内出荷CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム![不織布小判抜きバッグ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818628-220225-02.jpg)
不織布小判抜きバッグ
三和[店舗什器・備品]¥4,998税込¥5,4981箱(100枚)翌々日出荷A4サイズぴったりで美しい!パンフレット配布に最適!材質不織布70g/m2寸法(mm)280×430サイズA4
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メディカル作業靴 CSS-308静電
ミドリ安全(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。用途看護師、介護士形状ローカット色ホワイト質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ルームエアコン nocria Wシリーズ
富士通ゼネラル¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
一般機器ケーブルグランド接続
島田電機¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から11日以内出荷CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
より戻し金具 ESW-28K-YM エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷洗浄機の吐水ホースとグリップの間に装着するとグリップが360度自由に回転します。エアコン洗浄機のグリップとホースの向きが連動して作業性を落とすのを改善。エアコンカバーサービスのワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機グリップの自由回転使用方法エアコン洗浄機グリップの手元に装着します。
ワンタッチカプラ ESW-28K-KP エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷エアコン洗浄機の使用時、モンキーレンチなしで吐水ホースと洗浄機本体をワンタッチ接続できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)のほか、キョーワKYC-20A、横浜油脂ACジェットver2にも対応。用途エアコン洗浄機と吐水ホースのワンタッチ接続
小ねじ用セットワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,498税込¥4,9481袋(1000個)3日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ボールコック ESW-28K-BC エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷洗浄機の使用時に手元で水量を調節できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)、モータ洗浄機(MSW059M-AC)、キョーワKYC-20Aの標準パーツ。ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防止できます。用途エアコン洗浄機の水量調節![不織布小判抜きバッグ 1ケース 1000枚入 SW2843シリーズ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85009340-241002-02.jpg)
不織布小判抜きバッグ 1ケース 1000枚入 SW2843シリーズ
三和[店舗什器・備品]¥57,980税込¥63,7781ケース(1000枚)6日以内出荷A4サイズぴったりです、パンフレット配布に最適です仕様●サイズ:280×430mm●素材:不織布70g/m2●内袋:100枚×10袋
フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台7日以内出荷から10日以内出荷種別2枚建て用色網:ブラック枠の色ホワイト![ファイルサポートワゴン クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28893498-211025-02.jpg)
ファイルサポートワゴン
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷から8日以内出荷見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。






















![不織布小判抜きバッグ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75818628-220225-02.jpg)












![不織布小判抜きバッグ 1ケース 1000枚入 SW2843シリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85009340-241002-02.jpg)

![ファイルサポートワゴン クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28893498-211025-02.jpg)