カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sw-3001a」の検索結果

小型ロッカスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。定格電圧(V)125/250端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応
6カクアナツキボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格M6X30図解NoMDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.22、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクアナツキボルトSW_No.15、GKD4001-15ファンケース,レバー,シャッター部品6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ61G-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.7、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.22、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.12、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクアナツキボルトSW_No.15、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.5