カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 住設機器(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 研磨材(14)
  • オフィス家具(13)
  • バイク純正部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-80」の検索結果

246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインホルダー2WAY木製スタンド 横 クルーズ

    サインホルダー2WAY木製スタンド 横

    クルーズ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。横型タイプの商品です。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木
  • スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORP

    スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材

    NPS CORP
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース
    当日出荷から6日以内出荷
    撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • スコーライトホイルM イチグチ

    スコーライトホイルM

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
    用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80
  • SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所

    SW型特殊車輪(ツバナシ)

    井口機工製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
    形状ツバ無し
  • 100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)300規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数100BASE-TX:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×41材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-40~75
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • 特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) 井口機工製作所

    特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用)

    井口機工製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。
    仕様上下兼用
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    ¥49,869税込¥54,856
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

    100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源

    PLANET Technology
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • EBM ステンレス サービスワゴン 3段 EBM(江部松商事)

    EBM ステンレス サービスワゴン 3段

    EBM(江部松商事)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
    ミラー仕上。棚板はフラットタイプです。
    段数3キャスター(mm)ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付)耐荷重(kg)約50
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CD-RW 繰り返し記録用 700MB 4-12倍速 Verbatim(バーベイタム)

    CD-RW 繰り返し記録用 700MB 4-12倍速

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(5枚)
    当日出荷
    保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
    タイプデータ用種類CD-RW速度4~12倍速レーベル面色シルバー記憶容量(MB)700入数5枚ケース5mmプラケース・白
  • カーブミラー(丸型2面鏡) 日本緑十字社

    カーブミラー(丸型2面鏡)

    日本緑十字社
    ¥239,800税込¥263,780
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
    用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口形状丸型寸法(mm)(注意標識サイズ)600×180種類2面鏡取付け方法ポール取付材質(ミラー)ステンレス支柱厚さ(mm)3.2使用場所屋内・屋外兼用耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)材質(フード)EVA樹脂
  • ワンタッチサイディングウッドコア JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
    用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
  • SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所

    SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用

    井口機工製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    荷重受回転車輪
    用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪トラスコ品番868-7794材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)400
  • カーブミラー(丸型2面鏡) 日本緑十字社

    カーブミラー(丸型2面鏡)

    日本緑十字社
    ¥189,800税込¥208,780
    1組
    3日以内出荷
    屋外の安全確認に。 左右と下にー定範囲での角度調整が可能です。
    付属品壁面取付金具形状丸型種類2面鏡枠の色オレンジ取付場所壁材質(ミラー)ステンレス材質(取付金具)スチール使用場所屋外材質(フード)EVA樹脂
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 インクジェットプリンター対応

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥909税込¥1,000
    1パック(5枚)
    当日出荷
    保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
  • CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 Verbatim(バーベイタム)

    CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10枚)
    当日出荷
    保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 カシオディスクタイトルプリンター推奨 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速レーベル面色シルバー記憶容量(MB)700ケース5mmプラケース・白
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    どこでも本格溶接、軽量・コンパクトで液晶パネルで細かな調整も可能、自動遮光溶接面と溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められます。本体質量が6.5kgと小型・軽量なので作業場所を選ばず持ち運びも簡単、使用率オーバー防止機能付きです。電圧調整/電流調整をそれぞれ細かく設定可能で、電流、電圧調整を数値で設定できる液晶デジタルパネルを採用しています。トーチのトリガスイッチを押すだけでワイヤが自動送給され溶接がスタートでき、視認性に優れたノズルを採用し、溶接個所が見やすくなりました。小型軽量であることに加え、付属のベルトで持ち運びやすい設計です。特別企画品で、自動遮光溶接面&溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められ、本体の上部が開閉する為、ワイヤの取り付けがしやすい設計です。
    用途溶接機、溶接面、ワイヤーのオリジナルセット品。付属品本体,ショルダーベルト,2P,100V変換アダプタ,自動遮光溶接面QS-200,ノンガス軟鋼ワイヤーPF-05仕様インチング機能付き(トリガースィッチを3秒握る)ケーブル長(m)【トーチ】1.7【アース】2定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)【溶接ノンガスワイヤ】0.8定格入力電流(A)25.3出力電流範囲(A)DC30~80溶接板厚(mm)鉄0.8~4,ステンレス0.8~1.5電源ケーブル3m
  • つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業

    つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌日出荷
    地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
  • CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックス Verbatim(バーベイタム)

    CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックス

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックス
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700ケース5mmプラケース・白
  • 洗濯機防水パン ハイブリッドタイプ SPG(サヌキ)

    洗濯機防水パン ハイブリッドタイプ

    SPG(サヌキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7寸法B(mm)640仕上♯400仕上げ/ABS樹脂
  • ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    5日以内出荷
  • ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    5日以内出荷
  • 工業用綿棒 HMINCS 先端細水滴型 紙軸 SW801シリーズ 平和メディク

    工業用綿棒 HMINCS 先端細水滴型 紙軸 SW801シリーズ

    平和メディク
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(100シート×25本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    綿球形状は両側ほそめ水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
    材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約14形状【綿球】ほそめ水滴型全長(mm)【綿棒】約76綿球径(Φmm)3.3
  • 工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ 平和メディク

    工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ

    平和メディク
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(100シート×25本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    綿球形状は両側ほそめとんがり型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
    材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約10形状【綿球】ほそめ先端とんがり型全長(mm)【綿棒】約79綿球径(Φmm)3.2
  • SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイント

    SUS304 差し込み キャップ (SW SCH80 C)

    日本ジョイント
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304スケジュールSCH80
  • S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイント

    S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)

    日本ジョイント
    ¥579~税込¥637~
    1個
    翌日出荷
    材質S25CスケジュールSCH80
  • SUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイント

    SUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))

    日本ジョイント
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304スケジュールSCH80
  • SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイント

    SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C)

    日本ジョイント
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316LスケジュールSCH80
  • SUS304 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス)) 日本ジョイント

    SUS304 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス))

    日本ジョイント
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304スケジュールSCH80
  • SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイント

    SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)

    日本ジョイント
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304スケジュールSCH80
  • SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイント

    SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))

    日本ジョイント
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316LスケジュールSCH80