カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-l04spf-01」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型静音モデル

    SK11(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集