カテゴリ
- 建築金物(15)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sw-ssto」の検索結果

床付け戸当り
RYOBI(リョービ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷床付け専用戸当り付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
棒型戸当り(オールアンカー仕様)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の衝撃防止に用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
床付け戸当り ゴム
ハイロジック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷オールアンカー取付の戸当り材質アルミニウム合金+黒ゴム寸法(mm)付属アンカー:M10×60色黒本体径(mm)30本体長さ(mm)45アズワン品番64-7746-70
3M バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1枚(221個)ほか当日出荷から6日以内出荷<特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイト戸当 アンカー用
MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重量扉用で、耐久性に優れています。用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
バンポン クショニング製品
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1シート(202個)ほか当日出荷シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
床付け戸当り 棒型 台座付
(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
ピリエ戸当
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891個当日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ材質樹脂色グレー高さ(mm)52幅(Φmm)35