カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-us24n」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0手動切替器(4回路) サンワサプライ

    USB2.0手動切替器(4回路)

    サンワサプライ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様4台:1台切替質量(g)121インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)回路数4アズワン品番64-0890-35保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
PCアクセサリーカテゴリ