カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw1013」の検索結果

両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥619税込¥6811丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
メンズギアパンツ SW101
bigborn(ビッグボーン)¥3,990~税込¥4,389~1着6日以内出荷用途スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです種別パンツ材質ポリエステル100%質量(g)320股下(cm)86
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥69,200税込¥76,1201個当日出荷紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ