カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sw4-23」の検索結果
![LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)
LEDテープライトS 両面発光 [単品]
昭和商会¥17,980税込¥19,7781本当日出荷片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
SLPW 23SALTIGAハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷23SALTIGA対応。パワフルでガタのない使用感、煌びやかな外観がアングラーの満足度と所有感を高める。 23SALTIGA4000、5000搭載の65mmと6000搭載の70mmの2サイズ、ゴールド、ブルーの2色、 計4アイテムから好みのハンドルを選択できる。【対応機種】。23SALTIGA4000~6000全番手対応ほか 詳細はメーカーHP内にある製品対応検索システムをご確認ください。(セルテートSWはハンドル規格が異なるため、装着できません。ご注意ください。)。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可(23SALTIGA純正以外のハンドルノブを装着する場合は、ハンドルノブパッキンを外した状態で装着してください。)用途カスタムパーツ質量(g)27
ナベコネジ(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M6X12図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム ノズル部品_No.37、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.21、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.41、KG-4R 薬剤タンク部品 ナベコネジ(+)SW_No.23、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.21、BSM-1040SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム ノズル部品_No.72、BSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.37、BSM-1040SLT-C2S オプション12 18M第2段ブーム ノズル部品_No.37、SSA-Z500 計器パネル部品_No.21など








![LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)