カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「swa-80」の検索結果

ベルストーン
ベルスター研磨材工業¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版幅(mm)800質量(kg)16色ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)高さ(mm)1130奥行(mm)350耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130適合サイズ40~55V型高さ調節あり棚板あり
壁寄せテレビスタンド 40~55V型
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ホワイト木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版質量(kg)16色ホワイト木目(背板リバーシブル:ホワイト木目)耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130適合サイズ40~55V型