カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

空研研磨紙 SWCS-HS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(50枚)ほか当日出荷から7日以内出荷重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒ホワイトアランダム適合材金属、木工など
スイッチボックスソー シングル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用材質特殊鋼寸法(mm)50×95×47質量(g)80タイプシングル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメットシールド付き帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有シールド色クリア
耐火遮音ボックス
未来工業¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷遮音効果に優れた遮音カバー付の鉄製ボックスです。 鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。 平塗代カバー付。側面ノックアウト2 2・2 2・2 2・2 2( 2 5・2 5・2 5・2 5 )× 2、22・22(25・25)×1
USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(12枚)9日以内出荷軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材。303mm幅の広幅デザイン。広幅石目の高級感を手軽に演出可能。長さ(mm)909幅(mm)303厚さ(mm)1.5基材WPB(ウッドプラスチックボード)
Switch用ワイヤレスコントローラーガンマ ブラック
ALLONE¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷【対応機種】Switch/Switch Lite/Switch有機EL/Switch2 にてお使いいただけるワイヤレスコントローラーです。【軽量で疲れにくい】長時間の使用でも疲れにくく快適な軽量モデル!持ち手にはグリップも付いているため、お子様や手の小さな方でも握りやすい仕様になっています。【コンパクトながら充実の仕様】ゲームの迫力をUPする連射機能、ジャイロ機能に加え、ボタンプログラミングが可能なマクロ機能、加速度センサーを搭載。プレイの臨場感を高めます。【オートスリープ機能搭載】使用していないあいだは自動でスリープモードになるため、充電の減りを抑えます。長くご使用いただくために耐久性に優れた素材を使用しております。【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。材質ABS質量(g)172対応機種Switch/Switch Lite/Switch有機EL/Switch2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×6×11.5適合年齢(歳)15以上
耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ
SWC¥3,364~税込¥3,700~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ
SWC¥2,338~税込¥2,572~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当
耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ
SWC¥6,510~税込¥7,161~1個5日以内出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動材質(本体)機械研磨+SUS316L最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら