「switz tool」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システムドライバーⅡ switz tool

    システムドライバーⅡ

    switz tool(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
    種類セット品商品構成セット品
  • システムドライバーショートラチェット switz tool

    システムドライバーショートラチェット

    switz tool(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
    種類セット品商品構成セット品収納時寸法(mm)95×28
  • システムドライバー2 switz tool

    システムドライバー2

    switz tool(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • システムドライバー2 switz tool

    システムドライバー2

    switz tool
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内にヘクスローブの10・15・20・25・27・30の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
    用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容T10,T15,T20,T25,T27,T30材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
  • システムドライバー2 switz tool

    システムドライバー2

    switz tool
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内に+1、+2、+3、-4、-5、-6の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
    用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容+1,+2,+3,-4,-5,-6材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
  • ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。最大口開き(mm)28.6全長(mm)207トラスコ品番488-9720材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼質量(g)267ラチェット機構あり
  • ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
  • ツール・チェック プラス Wera

    ツール・チェック プラス

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
    トラスコ品番483-9188
  • ラチェット式ワイドモンキーレンチ スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキーレンチ

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
  • 伸縮式ラチェットドライバー SK11

    伸縮式ラチェットドライバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
    用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
  • ラチェット式モンキーレンチ TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
  • マルチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マルチドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
    用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。トラスコ品番212-2588種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR質量(g)289
  • モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ

    モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
  • E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-790ビットボックス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。
    用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    9,898税込10,888
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
  • ラチェットドライバシリーズ KTC

    ラチェットドライバシリーズ

    KTC(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
    種類セット品六角穴二面幅6.3×8商品構成セット品
  • ポケット@モンキー ENGINEER(エンジニア)

    ポケット@モンキー

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
    最大口開き(mm)20全長(mm)110呼び寸法(mm)100適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909質量(g)85先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応