カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み

「swl-95」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機)

    電工ケガキゲージマグネット付

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。材質アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
  • OT-95SWL VB ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWL VB ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
  • OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
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
"swl-95" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷