カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 機構部品(28)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「swp-b」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水バックパック PVC SK11

    防水バックパック PVC

    SK11(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。背負うことができるベルト、手持ちができる取っ手付きです。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
    用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。材質PVCターポリン容量(L)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×580バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
  • ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBA

    ヨーロッパタイプ強力ニッパー

    KEIBA
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
    用途切る・皮むき作業にトラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)

    アキュレイト(14件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 長巻きばね KSSC(ケーエス産業)

    長巻きばね

    KSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自由高(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体

    高千穂交易(4件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
  • 引張コイルばね(スチール) TRUSCO

    引張コイルばね(スチール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器・オーディオ機器等仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)質量(g)97.4ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体

    高千穂交易(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ

    東発
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
  • アームロック 栃木屋

    アームロック

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥2,988~税込¥3,287~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋
    ¥349税込¥384
    1個
    欠品中
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストライカー 栃木屋

    ストライカー

    栃木屋
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
    用途建設機械等のドアー用受金具等材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング表面処理3価クロメート、白色、テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
  • TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット ATTRA-TK

    高千穂交易
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

    東発
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • ボールプランジャ(ケイ 大阪魂

    ボールプランジャ(ケイ

    大阪魂
    ¥934~税込¥1,027~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
  • ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所

    ISB ボールベアー スプリング入りプレス製

    井口機工製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上向使用、成型品、バネ入りです。
    用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
  • ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂

    ボールプランジャ(ジュウ

    大阪魂
    ¥934~税込¥1,027~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ

    東発
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥3,679~税込¥4,047~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • 簡易扉止めストッパー 栃木屋

    簡易扉止めストッパー

    栃木屋
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
    用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,440~税込¥4,884~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,988~税込¥3,287~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    ¥3,473~税込¥3,820~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥4,282~税込¥4,710~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,340~税込¥3,674~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)17内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,148~税込¥3,463~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,679~税込¥4,047~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5