カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
    • 油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(5)
  • R(PT)1/4(4)
ホース長さ(m)
  • 0.3(9)
  • 0.31(9)
  • 0.32(9)
  • 0.33(9)
  • 0.34(9)
  • 0.35(9)
  • 0.36(9)
  • 0.37(9)
  • 0.38(9)
  • 0.39(9)
  • 0.4(9)
  • 0.41(9)
  • 0.42(9)
  • 0.43(9)
  • 0.44(9)
  • 0.45(9)
  • 0.46(9)
  • 0.47(9)
  • 0.48(9)
  • 0.49(9)
内径(Φmm)
  • 6.3
  • 9.5(12)
  • 12.7(12)
  • 19(12)
  • 25.4(12)
外径(Φmm)
  • 13.2(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 14(12)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(2)
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)・両端金具めすシート(アダプタ付)・両端金具めすシート(アダプタ無)
最小曲げ半径(mm)
  • 45(4)
45
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swp140」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,960税込2,156
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,123税込2,335
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,447税込2,692
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,214税込2,435
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,214税込2,435
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,707税込2,978
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,707税込2,978
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,202税込9,022
1本
3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)220構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40寸法X(mm)17寸法Y(mm)19
レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,794税込7,473
1本
3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)220構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)76寸法X(mm)17寸法Y(mm)19
レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,202税込9,022
1本
3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)220構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19
レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,794税込7,473
1本
3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)220構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)76寸法X(mm)17寸法Y(mm)19
レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,447税込2,692
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
肥料141414特集