カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sws-6」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWS シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類シール座金
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンスクレーパーP型 SK11

    ステンスクレーパーP型

    SK11
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
    用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。タイプP型刃幅(mm)42材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
  • シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
    用途シールリング 油圧機器/空圧機器
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャーFKM

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂

    NBR SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂

    FKM SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥927~税込¥1,020~
    1個
    翌々日出荷
    材質(ゴム)FKM材質(金属環)SUS304
  • シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1丁
    当日出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)
    仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容19.0角ソケット(12角)S-622・624・627・630・632・636・641・646・650・655・660、ラチェットハンドルRH-6、スピンナハンドルS-6、スランディングTハンドルST-6、エクステンションバーEX-620、EX640差込角(mm)19アズワン品番64-6807-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌日出荷
    12点を組込んだ
    セット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-77
  • スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)
  • シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金(PTFEコーティング)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
    用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム1袋入数(個)1
  • 316L EPDM シールW(SW-K31 大阪魂

    316L EPDM シールW(SW-K31

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
  • スチロール板 光

    スチロール板

    光
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
    仕様両面マット
  • B型中継フード1レバー付き 三桂製作所

    B型中継フード1レバー付き

    三桂製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • ウォールシェルフ KS-WS 幅600mmタイプ NASTA(ナスタ)

    ウォールシェルフ KS-WS 幅600mmタイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    4日以内出荷
    どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。
    用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード質量(kg)4.8呼び幅(mm)600耐荷重(kg)(棚板・バー各)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×400×298仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版
  • SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    10日以内出荷
    排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
    用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ風圧シャッター付、ワイド水切
  • SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    10日以内出荷
    排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
    用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ風圧シャッター付、ワイド水切
  • SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    10日以内出荷
    排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
    用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ風圧シャッター付、ワイド水切
  • スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    42日以内出荷
    形状すきま調整形
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • シールスクリュー サンコーテクノ

    シールスクリュー

    サンコーテクノ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    防水効果を必要とする箇所に最適
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワードサクションガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    パワードサクションガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • ナベコネジ SWS(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ SWS(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(ミガキマル)図解NoMKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MB2305MG エアクリーナ部品_No.7、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MG エアクリーナ部品_No.7、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.79、MB2305MU エアクリーナ部品_No.7、MB2015MU エアクリーナ部品_No.7、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2305ML エアクリーナ部品_No.7、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.62、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2015ML エアクリーナ部品_No.7、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40