カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sws8」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWS シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    639税込703
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類シール座金
  • ステンスクレーパーP型ハンマ SK11

    ステンスクレーパーP型ハンマ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
    用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。刃幅(mm)42材質(刃)ステンレス(SUS420JII)タイプ特厚刃・P型材質(柄部)木(ローズウッド)
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    1,540税込1,694特価
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • セミラグランパット 日本紐釦貿易

    セミラグランパット

    日本紐釦貿易
    1,498税込1,648
    1袋(5組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャーFKM

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    199,800税込219,780
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金(PTFEコーティング)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
    用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
  • スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形

    NB(日本ベアリング)
    2,860税込3,146
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    1,822税込2,004
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状開放形
  • NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂

    NBR SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    149,800税込164,780
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂

    FKM SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    1,207税込1,328
    1個
    翌々日出荷
    材質(ゴム)FKM材質(金属環)SUS304
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻 ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻

    ENGINEER(エンジニア)
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
    質量(g)1000
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    159,800税込175,780
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
  • 316L EPDM シールW(SW-K31 大阪魂

    316L EPDM シールW(SW-K31

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    1,708税込1,879
    1個
    42日以内出荷
    形状すきま調整形
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • TE Connectivity 端子 MCONシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 MCONシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 端子 MCONシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 MCONシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    729税込802
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3