カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
「swx2320」の検索結果

ダイレクトアタッチケーブル
YAMAHA(ヤマハ)¥20,980~税込¥23,078~1本翌日出荷から8日以内出荷ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT色黒保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと)ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive動作周囲温度(℃)0~50動作湿度(%)15~85(結露しないこと)保管温度範囲(℃)-40~85伝送速度(Gbps)10.5
SFPモジュール
YAMAHA(ヤマハ)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。仕様●光波長:1310nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -20dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
SFP+モジュール
YAMAHA(ヤマハ)¥77,980~税込¥85,778~1台8日以内出荷SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3
SFPモジュール
YAMAHA(ヤマハ)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4