カテゴリ

  • バイク部品(116)
  • 事務用品(76)
  • 制御機器(47)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 切削工具(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 農業機械(17)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 作業服(12)
  • 測定用品(10)
  • 家電(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx e」の検索結果

489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SX-E3513WY-HD用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    SX-E3513WY-HD用替芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)58タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8適合型式SX-E3516WY、SX-E3517WY、SX-E3518WY、SX-E3519WY、SX-E3520WY、SX-E3521WY、SX-E3522WY、SX-E3523WY、SX-E3524WY、SX-E3525WY
  • 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
    質量(g)51タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y
  • 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    5日以内出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E378Y型用。
    適合機種SX-E350Y、SX-E37Y、SX-E37YA、SX-E376Y、SX-E377Y、SX-E378Y、SX-E379Y、SX-E3710Y、SX-E3711Y種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8
  • ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム3色ボールペン 0.5

    uni(三菱鉛筆)(34件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)11.5方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム3色(SXE3-507) uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム3色(SXE3-507)

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    方式スライド式インク色黒、赤、青色数3色ボールペングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム3色(SXE3-507) uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム3色(SXE3-507)

    uni(三菱鉛筆)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    シリーズジェットストリーム方式スライド式インク色黒・赤・青色数3グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム3色ボールペン 0.7

    uni(三菱鉛筆)(48件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 石油ストーブ用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用替芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](13件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    タイプ対流型種類普通筒しん(フック付き)
  • ジェットストリーム3色(SXE3-507) 1Pパック uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム3色(SXE3-507) 1Pパック

    uni(三菱鉛筆)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    インク色黒、赤、青色数3色ボールペングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本にボールペン3色(黒・赤・青)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。3色+シャープペン
    方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆)

    ノック式3色ボールペン ジェットストリーム

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数3色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。
    質量(g)58タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY
  • 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。
    質量(g)53タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916Y、SX-E2917Y、SX-E2918Y、SX-E2919Y、SX-E2920Y、SX-E2921Y、SX-E2922Y、SX-E2923Y、SX-E2924Y、SX-E2925Y
  • SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)

    SX5E形イーサネットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ 木造8畳/コンクリート10畳 SX-E2924WY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ 木造8畳/コンクリート10畳 SX-E2924WY(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)9.3エレガントホワイト外形寸法高さ467×幅618×奥行324mm暖房出力(kW)2.87~2.29タンク容量5L暖房の目安【木造(戸建)】8畳まで【コンクリート(集合)】10畳まで
  • CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)8.4ダークグレー外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm暖房出力(kW)3.65~2.92タンク容量4L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
  • 石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    2,590税込2,849
    1袋
    5日以内出荷
    CORONA石油ストーブ用替え芯。
    用途石油ストーブ用替え芯。種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8適合型式SX-E3716Y、SX-E3717Y、SX-E3718Y、SX-E3719Y、SX-E3720Y、SX-E3721Y、SX-E3722Y、SX-E3723Y、SX-E3724Y、SX-E3725Y
  • ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 4&1

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.38色数4色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
  • 持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 E-COOLINE

    持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3

    E-COOLINE
    9,398税込10,338
    1組(2個)
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途手首周りの冷却用として。トラスコ品番207-3524材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ブラック質量(g)72長さ(cm)18.5アズワン品番64-8360-69手首周り(cm)18~25
  • 持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト E-COOLINE

    持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3521材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラックサイズL質量(g)240胸囲(cm)100~106着丈(cm)67アズワン品番64-8360-61
  • 持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト E-COOLINE

    持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト

    E-COOLINE(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3529材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ネイビー質量(g)240着丈(cm)38胴囲(cm)100~106アズワン品番64-8360-57
  • 持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト E-COOLINE

    持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラック
  • 持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト E-COOLINE

    持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3530材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ネイビー質量(g)275着丈(cm)40胴囲(cm)106~114アズワン品番64-8360-60
  • Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE

    Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー

    E-COOLINE(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1着
    当日出荷
    COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質ポリエステル、エラスタンブラック
  • レースベスト 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE

    レースベスト 持続冷却 SX3テクノロジー

    E-COOLINE
    44,980税込49,478
    1着
    当日出荷
    COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質ポリエステル、エラスタンブラック
  • ネッククーラー 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE

    ネッククーラー 持続冷却 SX3テクノロジー

    E-COOLINE
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大10時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途首回りの冷却用としてトラスコ品番314-8111材質COOLINE[[RU]](ポリエーテルサルフォン)PES 100%長さ(mm)900幅(mm)100ネイビーサイズフリー種類ネッククーラー機能防臭稼働時間(時間)最大10
  • 持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト E-COOLINE

    持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途作業着の冷却インナーとして。トラスコ品番207-3527材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ネイビー質量(g)225着丈(cm)36胴囲(cm)92~96アズワン品番64-8360-59
  • 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE

    持続冷却安全ベストCOOLINE SX3

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。
    用途冷却安全ベストとして。トラスコ品番207-3531寸法(mm)EN ISO 20471材質/仕上COOLINE(R)PES 100%イエロー質量(g)350胴囲(cm)97~103アズワン品番64-8360-66
  • 持続冷却安全ベストCOOLINE SX3 E-COOLINE

    持続冷却安全ベストCOOLINE SX3

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。
    用途冷却安全ベストとして。トラスコ品番207-3532寸法(mm)EN ISO 20471材質/仕上COOLINE(R)PES 100%イエロー質量(g)370胴囲(cm)103~109アズワン品番64-8360-65
  • 持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3 E-COOLINE

    持続冷却アームクーラーCOOLINE SX3

    E-COOLINE
    9,798税込10,778
    1組(2個)
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途手首周りの冷却用として。トラスコ品番207-3523材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ブラック質量(g)65長さ(cm)18.5アズワン品番64-8360-68手首周り(cm)16~23
  • 持続冷却ヘッドバンド COOLINE SX3 ヘッドバンド E-COOLINE

    持続冷却ヘッドバンド COOLINE SX3 ヘッドバンド

    E-COOLINE(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途頭や首回りの冷却用としてとして。トラスコ品番207-3525長さ(mm)500~660材質/仕上COOLINE(R)PES 100%ネイビーサイズフリー質量(g)52アズワン品番64-8360-70
  • 持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト E-COOLINE

    持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3519材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラックサイズS質量(g)222胸囲(cm)92~96着丈(cm)64アズワン品番64-8360-63
  • ナマリレスBSセイケイジインサ-トSXE 大阪魂

    ナマリレスBSセイケイジインサ-トSXE

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • 持続冷却 バンダナ/ヘッドバンドCOOLINE SX3 バンダナライト E-COOLINE

    持続冷却 バンダナ/ヘッドバンドCOOLINE SX3 バンダナライト

    E-COOLINE
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途ヘルメット等の冷却インナ―として。トラスコ品番207-3526長さ(mm)450~650材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラックサイズフリー質量(g)80アズワン品番64-8370-54
  • ジェットストリーム多色替芯 大容量 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム多色替芯 大容量

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    超・低摩擦ジェットストリームインク/紙パッケージ/大容量
    適合SXE3-507全長(mm)87.7質量(g)0.7方式スライド式最大径(Φmm)3インク色インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • センサブラケット(光電センサ用)E3-SXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E3-SXタイプ

    岩田製作所
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    タイプE3-SXタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)E1-SXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E1-SXタイプ

    岩田製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    付属品ナベビス(SUS304)M2×4 2本、ナベビス(SUS304)M2×6 2本材質SUS304タイプE1-SXタイプ寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:EX-10、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E2-SXタイプ

    岩田製作所
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)10タイプE2-SXタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)が揃った多色ボールペンです。
    方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
...