カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)

「sx10 meri」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メリーカッタ 替刃 室本鉄工メリーカッタ 替刃室本鉄工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種別替刃
メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工メリーカッタ(強力タイプ)室本鉄工(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
メリーカッタ(小型軽量タイプ) 室本鉄工メリーカッタ(小型軽量タイプ)室本鉄工(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)195トラスコ品番111-1574種別カッター質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
SX10用樹脂板 室本鉄工SX10用樹脂板室本鉄工(2件のレビュー)
719税込791
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
メリーカッタ 室本鉄工メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
メリーカッタ用替刃 室本鉄工メリーカッタ用替刃室本鉄工
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ダクトカッター 室本鉄工ダクトカッター室本鉄工(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工ロングブレード・メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
モールカッター モノタロウモールカッターモノタロウ(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
SX5用樹脂板 室本鉄工SX5用樹脂板室本鉄工(1件のレビュー)
719税込791
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番356-9501
配線ダクトカッター 篠原電機配線ダクトカッター篠原電機(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工メリー SX10・SX15用アタッチメント室本鉄工
799税込879
1セット
当日出荷
トラスコ品番824-8273
メリーカッター 岩田製作所メリーカッター岩田製作所
7,698税込8,468
1箱(1個)
当日出荷
トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
全長(mm)195刃開き(先端)(mm)24刃長(mm)53質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
バーディーカッター 興和化成バーディーカッター興和化成
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
メリーバネMBN-12 (5本入) 室本鉄工メリーバネMBN-12 (5本入)室本鉄工
399税込439
1袋(5本)
当日出荷
適合機種SX10、SX15質量(g)18