カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sx2-c3」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSC アクセサリ 富士電機

    SSC アクセサリ

    富士電機
    289税込318
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類関連商品
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全靴(防災用/踏抜き防止) エスコ

    安全靴(防災用/踏抜き防止)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1足
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付き。サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)、(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付き。
  • DE10-STANDARD 開発ボード Terasic

    DE10-STANDARD 開発ボード

    Terasic
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。
    仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    9,095税込10,005
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,795税込11,875
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ケータイ/スマートフォン。android one S4 / S6 / S8 / S9 / S10 / X3。BASIO3 ベイシオ 3 / 4。DIGNO BX ディグノ BX。DIGNO BX2 ディグノ BX2。DIGNO SANGA edition。DIGNO SX2 / SX3 / WX。DIGNO ケータイ KY-42C/KY42C。DIGNO ケータイ3 903KC / for Biz。DIGNO ケータイ4 A203KC / for Biz。DIGNO(ディグノ) A / J。DuraForce EX KC-S703 / KC-S603。DuraForce EX。DuraForce EX KY-51D。DuraForce PRO 2。GRATINA KYF39 グラティーナKYF39。GRATINA KYF42 グラティーナKYF42。GRATINA KYV48 グラティーナKYV48。G'zOne TYPE-XX。Qua phone QZ。Qua tab QZ10 / QZ8。TORQUE 5G。TORQUE G03 / G04 / G06 / G04 KYG03。URBANO(アルバーノ) V04。あんしんスマホ KY-51B/KY51B。おてがるスマホ 01。かんたんケータイ KYF41。かんたんケータイ ライト KYF43。かんたんスマホ。かんたんスマホ2 / 2+ / 3。キッズケータイ KY-41C/KY41C。タブレット。DIGNO Tab。KC-T304。KC-T304C。KC-T304PS。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応