カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「sx7000-16-1a」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ
SMC¥399税込¥4391個当日出荷から9日以内出荷パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり 低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁パイロット弁集合排気構造) 高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) 高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5