カテゴリ

  • 事務用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)

「sxi-152ce」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーソナルシュレッダ ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ

    ナカバヤシ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷
    スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
    定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ定格時間(分)約30運転音(dB)約57投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0.03リバース機能あり最大投入幅A4
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)13色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)10細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5細断寸法(mm)4×34投入口幅(mm)218細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
  • オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷
    【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
    色ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
  • オフィスシュレッダー OF23 アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー OF23

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18色ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15ダストボックス容量(L)約30細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
  • パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください
    質量(kg)11色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌々日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番473-6885材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5質量(kg)42サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路電源コード(m)約2.0定格時間(分)約30ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内投入口から刃までの距離(mm)約70細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810細断可能物A3・A4、CD・DVD、カードカットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)リバース機能あり最大投入幅A3
  • 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    細密オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580消費電力(W)(50/60Hz)290/315連続使用時間(分)約10ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)約226最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580細断可能物コピー用紙リバース機能あり最大投入幅A4
  • パーソナルシュレッダー702W ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダー702W

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100本体質量(kg)約6.1電源コード(m)約1.5機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391運転音(dB)約67(無負荷時)ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5定格消費電力(W)(50/60Hz)125細断寸法(mm)4×30投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)投入口の隙間(mm)約3.1投入口から刃までの距離(mm)約40定格使用時間(分)約3(休止時間30分)細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L

    アイリスオーヤマ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 60LのダストボックスでA4用紙約1200枚分を収容でき、ごみ捨ての手間削減! 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードオフィスシュレッダーです。 自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 移動に便利なキャスター付きです
    質量(kg)16.7色ホワイト定格消費電力(W)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748騒音値(dB)45原稿サイズA4~A5(自動細断)、A4以下(手動細断)定格時間(分)25細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)2×15最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
  • パーソナルシュレッダ ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
  • ライフスタイルツール ファイル ナカバヤシ

    ライフスタイルツール ファイル

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
  • シュレッダ用チップ袋 ナカバヤシ

    シュレッダ用チップ袋

    ナカバヤシ
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応