カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sxr0070-m」の検索結果

マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10